Beli clean out 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Waterplus Clean Out Round 4"
    Mulai

    Rp259.900

    Waterplus Clean Out Round 4"
    Deskripsi:
    Clean Out Round 4" Chrome
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
    • Diameter Ø (mm): 118
    • Pipe: G4\"
    • Quantity per Box: 48
  2. Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)
    Mulai

    Rp209.900

    Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)
    atribut:
    • Material: Zinc
  3. Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out
    Mulai

    Rp5.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 030/S/Pro/B/I/2020_KA06846
  4. ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)
    Mulai

    Rp299.900

    ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
    atribut:
    • Material: Brass
  5. CM Clean Out
    Mulai

    Rp11.900

    CM Clean Out
    Deskripsi:
    Fitting Clean Out berfungsi untuk menutup sambungan arah aliran air dari sambungan lainnya.
  6. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  7. Waterplus Rain Bath Mixer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Waterplus Rain Bath Mixer
    Deskripsi:
    Rain Bath Mixer Chrome
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
    • Quantity per Box: 2
  8. Waterplus Clean Out Round 2"
    Mulai

    Rp139.900

    Waterplus Clean Out Round 2"
    Deskripsi:
    Clean Out Round 2" Chrome
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
    • Diameter Ø (mm): 64
    • Pipe: G2\"
    • Quantity per Box: 60
  9. FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp1.299.900

    FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x300x250
    • Height (mm): 250
    • Length (mm): 400
    • Material: Stainless Steel 201
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 300
  10. Rust Combat Rust Removal Liquid
    Mulai

    Rp97.900

    Rust Combat Rust Removal Liquid
    Deskripsi:
    Super Safe Rust Remover. Just Soak, Rinse, & Reuse. A product of extensive research, Rust Combat rust remover is an environmentally safe, water based product that has been proven to make even deep rust disappear in minutes without scrubbing. It is so easy to use, anyone can restore their rusted tools, cast iron, gardening tools, auto parts, even firearms to like-new condition. - Removes even heavy rust completely. - Non-toxic, non-corrosive, safe on skin. - No fumes or bad odors, non-flammable, no VOC's. - Biodegradable, water soluble. - Requires no special equipment. - Will not harm unrusted steel, safe on other metals. - Will not affect plastic, PVC, Viton and most paints.
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Clean Out D
    Mulai

    Rp12.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Clean Out D
    atribut:
    • Application For: Clean & Wastewater
  12. BROAN Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    BROAN Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi)
    Deskripsi:
    Wall and soffit vent caps protect against weather and pest intrusion. They feature hoods or caps that block rain from entering the vent while allowing air to flow freely through the connected duct.
    atribut:
    • Backdraft Damper Included: Yes
    • Color: Black
    • Duct Shape: Round
    • For Nominal Duct Diameter (inch): 6
    • Material: Steel
    • Screen Included: Yes
  13. TOYO VALVE Gate valve PN16 cast bronze
    Mulai

    Rp439.900

    TOYO VALVE Gate valve PN16 cast bronze
    atribut:
    • Body: Cast Bronze
    • Bonnet/Cap: Cast Bronze
    • Disc/Ball: Cast Bronze
    • Hand Wheel: Aluminium Die-Cast
    • Note: Non-Rising Stem
    • Packing: Aramid Fiber Graphite
    • STEM: Dezincification resistant Brass
  14. BROAN Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi)
    Mulai

    Rp929.900

    BROAN Vent Cap & Hood (Penutup Ventilasi)
    Deskripsi:
    Roof caps install onto the ends of roof exhaust vent pipes or ducts and protect against exhaust backflow and weather intrusion. Their weather hood blocks rain and other debris from entering while also directing the exhaust gases in one direction along the mounting surface.
    atribut:
    • Duct Shape: Round
  15. OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    These collars and clamps keep roof drains securely in place and provide a positive seal between the drain body and the roof. They are suitable for new or retrofit installations.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
Daftar Harga clean out 4 Terbaru October 2026
Waterplus Clean Out Round 4"Rp259.900
Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)Rp209.900
American Standard Clean Out (Penutup Saluran)Rp339.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean OutRp5.900
SAN-EI Floor Clean-OutRp199.900
ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)Rp299.900
CM Clean OutRp11.900
Onda Gate Valve (Stop Kran)Rp119.900
Waterplus Rain Bath MixerRp2.199.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Clean Out AWRp52.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)